SPARTEX MAGAZIJN STAPELBAK ROOD 28 LTR 863345

Stapelbakken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:863345
Rubix:13850096
EAN:3660338179235
SPARTEX MAGAZIJN STAPELBAK ROOD 28 LTR 863345

Technische samenvatting

Inhoud28 l
Lengte420 mm
Breedte280 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX MAGAZIJN STAPELBAK ROOD 28 LTR 863345


Stapelbakken van zeer sterk polyethyleen met hoge dichtheid.
Multifunctioneel gebruik: opslag, onderhoud, opbergen enz.
Goede mechanische, chemische (oliën en vetten) en thermische bestendigheid (gebruik bij -30° tot +70°).
Vlakke antislipbodem, blokkeerinrichting, versterkte ribben voor een betere weerstand tegen platdrukken.
Haak aan de achterzijde voor bevestiging aan de wand, handgreep, etikethouder.
Beschikbaar in 7 formaten en 4 kleuren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud28 l
Lengte420 mm
Breedte280 mm
Hoogte220 mm
Typecontainer
€ 24,45 excl. BTW
/ stuk
€ 29,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud

Lengte

Breedte

Hoogte