Referenties
Milwaukee:48899335
Rubix:A0649862
EAN:0045242344413



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE STAPPENBOOR 6 - 35MM STAPPEN 2MM
Stappenboren zijn geschikt voor boren in de volgende materialen: - Ferro en non-ferro metaalplaat, profielen en buizen - Koper, brons en aluminium - Roestvrijstaal - Kunststof - Maximale materiaaldikte 4 mm - Wij raden aan om een koelmiddel te gebruiken om de levensduur te verhogen
Branches: - Elektromonteur: boren van panelen en kasten voor elektriciteitsinstallatie - Loodgieter / HVAC: boren van gaten voor leidingen en installatie - Metaalbewerking: verschillende maten en vergroting van gaten - Automotive: gaten voor kabelinstallatie (mobiele telefoons, antennes, omleggen van elektrische bedrading) - Onderhoud: verschillende toepassingen, maten en vergroting van gaten
Voordelen stappenboren ten opzichte van traditionele boren: - Één boor voor meerdere maten - Méér doen met minder gewicht - Beste optie om bestaande gaten te vergroten - Duurzamer dan spiraalboren, stevige kern voorkomt breken - Nauwkeuriger en minder verschuiving - Braamvrije gaten, minder uitboren vereist - Boort in kunststof zonder te splijten of barsten
MILWAUKEE® voordelen
Puntboor - Boor - Ontbraam - Alles in één keer
RAPID STRIKE TIP™: Nauwkeurig starten zonder lopen en snel boren zonder het materiaal voor te boren.
Speciale punt- en stappengeometrie voor de beste prestaties zonder vast te lopen - Minder kans op vastlopen bij het gebruik van snoerloze machines en voorkomt vervorming van het materiaal
Optimale randgeometrie voor 2x sneller en vloeiender boren
Geproduceerd van op maat gemaakt staal met zwarte oxidecoating voor 4x langere levensduur
Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloze boormachines
Laser gegraveerde maatindicatie voor langdurige zichtbaarheid
Reliëf voor automatisch boren en ontbramen
3-vlakkenschacht om te voorkomen dat de stappenboor wegglijdt in de boorkop en om een maximale overdracht van het koppel te waarborgen
Branches: - Elektromonteur: boren van panelen en kasten voor elektriciteitsinstallatie - Loodgieter / HVAC: boren van gaten voor leidingen en installatie - Metaalbewerking: verschillende maten en vergroting van gaten - Automotive: gaten voor kabelinstallatie (mobiele telefoons, antennes, omleggen van elektrische bedrading) - Onderhoud: verschillende toepassingen, maten en vergroting van gaten
Voordelen stappenboren ten opzichte van traditionele boren: - Één boor voor meerdere maten - Méér doen met minder gewicht - Beste optie om bestaande gaten te vergroten - Duurzamer dan spiraalboren, stevige kern voorkomt breken - Nauwkeuriger en minder verschuiving - Braamvrije gaten, minder uitboren vereist - Boort in kunststof zonder te splijten of barsten
MILWAUKEE® voordelen
Puntboor - Boor - Ontbraam - Alles in één keer
RAPID STRIKE TIP™: Nauwkeurig starten zonder lopen en snel boren zonder het materiaal voor te boren.
Speciale punt- en stappengeometrie voor de beste prestaties zonder vast te lopen - Minder kans op vastlopen bij het gebruik van snoerloze machines en voorkomt vervorming van het materiaal
Optimale randgeometrie voor 2x sneller en vloeiender boren
Geproduceerd van op maat gemaakt staal met zwarte oxidecoating voor 4x langere levensduur
Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloze boormachines
Laser gegraveerde maatindicatie voor langdurige zichtbaarheid
Reliëf voor automatisch boren en ontbramen
3-vlakkenschacht om te voorkomen dat de stappenboor wegglijdt in de boorkop en om een maximale overdracht van het koppel te waarborgen
Sterke punten
•Single Cutting Edge provides true round holes every time
High Speed Steel Make-up is ideal for cutting into stainless steel, aluminium, brass, copper, plastic and more
Black Oxide Finish resists corrosion for longer life
Rapid Strike Tip starts fast and reduces the risk of bit walking
Laser Etched Markings for fast, easy hole size identification
3-Flat Shank prevents bit from slipping in the chuck
Made in USA
High Speed Steel Make-up is ideal for cutting into stainless steel, aluminium, brass, copper, plastic and more
Black Oxide Finish resists corrosion for longer life
Rapid Strike Tip starts fast and reduces the risk of bit walking
Laser Etched Markings for fast, easy hole size identification
3-Flat Shank prevents bit from slipping in the chuck
Made in USA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 90 mm |
| Snijmateriaal | hss |
| Schacht | plat |
| Minimumdiameter | 6 mm |
| Maximumdiameter | 35 mm |
| Te bewerken materiaal | roestvrij staal; aluminium; messing; koper; kunststof |
| Bekleding | zwart oxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,28 excl. BTW
/ stuk
€ 88,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden