FACOM STARTBOOSTER 12V-24V B124.HD

Startbooster

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:B124.HD
Rubix:10562242
EAN:3662424085581
FACOM STARTBOOSTER 12V-24V B124.HD
Technische samenvatting
Gewicht76,7 kg
Batterijcapaciteit50 Ah
Spanning, max.24 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM STARTBOOSTER 12V-24V B124.HD


Sterke punten

•Startbooster
Stroombeveiliging en alarm bij omgekeerde polariteit
Spanningsselectie via stekker
Hulpkrachtstekker. (Voor kabels in optie)
Analoge voltmeter voor laadcontrole
Afgedichte interne AGM-accu

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht76,7 kg
Batterijcapaciteit50 Ah
Spanning, max.24 V
Werkspanning24 V
Spanning, min.12 V
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.175,51 excl. BTW
/ stuk
3.842,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen