SMC IONIZER IZN10-01P06-X367

Static Control - IZN10-X367, Ionisator, Mondstuktype met rechte hoeken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IZN10-01P06-X367
Rubix:A0632098
SMC IONIZER IZN10-01P06-X367

Technische samenvatting

Typetype mondstuk ionisator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC IONIZER IZN10-01P06-X367


De IZN10 ionisator met sproeikop is ontworpen om te voldoen aan de vraag naar een compacter product met een betere ionenbalans dan de IZS31. Met een lichaamsdikte van 16 mm kan de IZN10 in kleine ruimtes worden geïnstalleerd. De IZN-serie is geschikt voor zeer nauwkeurige statische-elektriciteitsverwijdering op lichte elektrische werkstukken en punctuele statische-elektriciteitsverwijdering op kleine werkstukken. Het is ook geschikt voor het verwijderen van stof op spuitgegoten onderdelen.

Dit product wordt uit productie genomen en vervangen door de IZN10E (https://www.smc.eu/en-eu/products/~160387~cfg) serie. Werk de details hier bij (https://www.smc.eu/en-eu/new-products/enhanced-products/izn10~133577~uitgebreide producten).
Met rechte hoeken.
Ionenbalans ±30 V (±10 V met energiebesparend mondstuk).
Compact: hoogspanningsbron geïntegreerd in het huis.
2 soorten mondstukken voor verschillende toepassingen.
Slank ontwerp.
Eenvoudig onderhoud: mogelijkheid om elektrode te reinigen zonder de montagehoek te verliezen.
Ingangsfunctie voor externe schakelaar (2 ingangen).
Vuilalarm in elektrode.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetype mondstuk ionisator
Spanning24 V
Materiaalabs/roestvrij staal (huisvesting); roestvrij staal (mondstuk); wolfram (elektrodenaald)
Kleurgrijs
489,98 excl. BTW
/ stuk
592,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen