HELLERMANN ASSORTIMENTSDOOS KRIMPKOUS SHRINKIT 321-A

Assortiment krimpkousen ShrinKit

Zie technische informatie

Referenties

Hellermanntyton:380-03003
Rubix:A0472341
Fabrikant:321-A-PO-X-BK/CL
EAN:4031026270715
HELLERMANN ASSORTIMENTSDOOS KRIMPKOUS SHRINKIT 321-A

Technische samenvatting

Typehellermann assortimentsdoos krimpkous shrinkit 321-a
Zie alle specificaties

Productdetails : HELLERMANN ASSORTIMENTSDOOS KRIMPKOUS SHRINKIT 321-A


Assortiment krimpkousen, 385 stuksOntwerp: Gemaakt van geïrradieerd polyolefine (PEX), zwart en transparant, met een anti-klevende buitenwand (behalve transparante krimpkousen). De kous heeft interne lijmlaag die bij verhitting smelt en daardoor bescherming tegen vocht biedt, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik buitenshuis. Krimpratio 3:1. Isolatieklasse conform VDE 0530, diëlektrische sterkte conform ASTM D 2671. Siliconenvrij, compatibel met koper, zo goed mogelijk bestand tegen UV-licht, oplosmiddelen evenals zuren en basen. Geleverd in kunststofkoffer. Toepassing: Ideaal voor isolatie, gekleurde etikettering en als kabelbescherming in de elektronica- en kabelproductie. Opmerking: Om goede resultaten te bereiken moet de krimpkous minimaal 20% en maximaal 80% van zijn maximale krimpcapaciteit worden gekrompen.Set contents: 100 stuks 3.0 mm, lengte 40 mm, wanddikte 1.00 mm 100 stuks 3.0 mm, lengte 50 mm, wanddikte 1.00 mm 60 stuks 6.0 mm, lengte 35 mm, wanddikte 1.10 mm 40 stuks 6.0 mm, lengte 50 mm, wanddikte 1.10 mm 30 stuks 12.0 mm, lengte 65 mm, wanddikte 1.70 mm 45 stuks 12.0 mm, lengte 100 mm, wanddikte 1.70 mm 10 stuks 24.0 mm, lengte 200 mm, wanddikte 2.50 mm
Assortiment krimpkousen ShrinKit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehellermann assortimentsdoos krimpkous shrinkit 321-a
Aangepaste tariefcode39173300
104,68 excl. BTW
/ stuk
126,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden