SMC IONIZER IZG10-0802-01

Statische Controle - IZG10, Ionisatorpistool

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IZG10-0802-01
Rubix:A0103456
Fabrikant:02123487
SMC IONIZER IZG10-0802-01

Technische samenvatting

Typeionisatorpistool
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC IONIZER IZG10-0802-01


De IZG10 ionisatiepistool is ontworpen om een snelle, efficiënte neutralisatie van statische elektriciteit op gevoelige oppervlakken mogelijk te maken. Dankzij de AC hoogfrequentietechnologie en de neutralisatietijd van slechts 0,3 seconden biedt het een optimale bescherming tegen elektrostatische ontladingen. Dit model is compact en licht van gewicht en is ideaal voor gebruik in krappe industriële omgevingen.

Kenmerken:
De IZG10 ionisator gebruikt een hoge AC-frequentie om een corona-effect te genereren dat elektrostatische ladingen effectief elimineert. De ionisator is uitgerust met een standaard spuitmond die geschikt is voor schone, droge lucht en biedt een maximale werkdruk van 0,6 MPa voor hoogwaardige oppervlaktereiniging. Het compacte ontwerp bevat een insteekconnector met een diameter van 8 mm en een voeding van 24 VDC ±10%, waardoor het apparaat eenvoudig kan worden geïntegreerd in een groot aantal industriële omgevingen. Met het gewicht van slechts 200 g is deze ionisator gemakkelijk vast te houden en vermindert hij vermoeidheid tijdens langdurig gebruik. De behuizing van PBT en wolfraamelektrode garanderen duurzaamheid, terwijl de ionenbalans op ±10 V wordt gehouden voor optimale nauwkeurigheid.

Specificaties:
- Restspanning: ±10 V
- Neutralisatietijd: 0,3 s
- Gewicht: 200 g
- Snelkoppeling: 08 (ø8 mm, metrisch)
- AC-adapter: met of zonder voedingskabel
- Mondstuktype: 01 (standaardmondstuk)
- Vloeistofdruk: droge, schone lucht
- Max. werkdruk: 0,6 MPa
- Max. omgevingstemperatuur: 40 °C
- Min. omgevingstemperatuur: 0 °C
- Voeding: 24 VDC ±10 %
- Stroomverbruik: 90 mA
- Ionisatieprincipe: corona-effect
- Spanningstoepassing: hoogfrequent AC-type
- Aangelegde spanning: ±2,5 kV
- Omgevingsvochtigheid: 35 tot 65 % RV (zonder condensatie)

Normen:
Het IZG10 ionisatiesysteem voldoet aan de CE-richtlijn en is dus conform de eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming binnen de Europese Unie. Tevens is het in overeenstemming met de Europese richtlijnen 2014/30/EU (EMC-richtlijn) en 2011/65/EU (RoHS-richtlijn), waarmee het product zowel elektromagnetische compatibiliteit als beperking van gevaarlijke stoffen garandeert.

Merkinformatie:
SMC Corporation werd in 1959 opgericht in Japan en is nu een wereldleider in industriële automatisering. Met meer dan 12.000 kernproducten en 700.000 varianten is het merk actief in meer dan 80 landen. Het bedrijf zet zich in voor het leveren van innovatieve oplossingen met een hoge toegevoegde waarde, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit, duurzaamheid en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.
•High-frequency AC type
•Offset voltage: ±10V
•Rapid neutralisation: 0.3 s
•Weight: 200 g
•OSHA1910.242b compliant (bypass nozzle option).

One-touch fitting: 08 (ø8, Metric)
AC Adapter, Power Supply Cable: 02 (AC Adapter, w/o AC Cord)
Nozzle Type: 01 (Standard Nozzle)

Sterke punten

- Ultrasnelle neutralisatie van statische elektriciteit in slechts 0,3 seconden
- Lichtgewicht ontwerp van 200 g voor moeiteloze bediening
- CE- en RoHS-conformiteit voor maximale veiligheid en milieuvriendelijkheid
- Laag energieverbruik van slechts 90 mA voor optimale efficiëntie
- Snelle installatie via metrische snelkoppeling van 8 mm
- Geschikt voor veeleisende industriële omgevingen tot 0,6 MPa werkdruk
- Stabiele ionenbalans voor consistente prestaties

Toepassingen

Het model IZG10 wordt aanbevolen voor het neutraliseren van elektrostatische ladingen in sectoren zoals elektronica, verpakking, drukkerij en de auto-industrie. Het is bijzonder effectief op productielijnen, assemblagestations en kwaliteitscontroleposten waar stofdeeltjes snel verwijderd moeten worden. Dankzij het compacte formaat is het perfect inzetbaar in beperkte ruimtes of mobiele werkplekken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeionisatorpistool
Spanning24 V
Stroomsterkte0,09 A
470,18 excl. BTW
/ stuk
568,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen