Referenties
Attema:AK1
Rubix:32376004
EAN:8712259275611



Productdetails : ATTEMA KABELDOOS AK1 GIETMOF PAK
Cable-mate® is the innovative, award-winning cable box system that excels due to its large and time-saving ease of installation
∙ Kabeldoos AK1-IP65 met gecombineerde uitbreekpoorten voor M20- en M25-doorvoeren
∙ Elke kabeldoos wordt geleverd met 3 stevige nylon (PA) membraanwartels en borgmoeren M25 (klembereik Ø11-17mm)
∙ De combo-poorten M20 / M25 maken het mogelijk om een dikke kabel te vervangen door een kabel met een kleinere diameter. Hiervoor moet de kabelwartel M20 met de bijpassende borgmoer aan de kastwand worden bevestigd
∙ Deksel inclusief vaste afdichting en afdichtpluggen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kabeldoos ak1-ip65 |
| Spanning | 690 V |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,40 excl. BTW
/ stuk
€ 54,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
