BAHCO STEEKRINGRATELSL GEWR 12MM 41RM-12
Steek-ringratelsleutels met gewricht metrisch 41RM
Zie technische informatieReferenties
Bahco:41RM-12
Rubix:A0773182
EAN:7314153014443

Productdetails : BAHCO STEEKRINGRATELSL GEWR 12MM 41RM-12
De Bahco 41RM metrische steekringratelsleutel met scharnierende kop versnelt het vast- en losdraaien van metrische bevestigingen. De sleutel combineert een steekkant en een ratelring. De zwenkkop draait 180° en is instelbaar in stappen van 15°. Dankzij de 5° actiehoek van de ratel kan efficiënt worden gewerkt in krappe ruimtes.
Kenmerken:
De smalle kop biedt gemakkelijke toegang tot krappe ruimtes. Het 180°-scharnier kan in stappen van 15° worden versteld om obstakels te omzeilen. De bekstand van 15° aan de vorkzijde houdt de hand vrij. De 15° gekantelde ringzijde zorgt voor een rechte pols. De ratel beweegt met een kleine uitslag. Het Dynamic Drive™-twaalfkantprofiel verdeelt de kracht over de vlakken. De micromatte chromen afwerking zorgt voor een gelijkmatig oppervlak. De hoogwaardige staallegering is bestand tegen intensief gebruik. De combinatie van vork en ring zorgt voor snelheid en controle.
Specificaties:
• Ringsteeksleutel met ratel, metrisch, met scharnierende kop
• Bekstand aan vorkkant: 15°
• Bekstand ringzijde: 15°
• Actie ratel: 5°
• Scharnierende kop: 180° met stappen van 15°
• Profiel: twaalfkant, Dynamic Drive™
• Afwerking: micromat, verchroomd
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
Normen:
• ISO 3318: specificeert de maximale breedte van de koppen van steeksleutels, ringsleutels en steekringsleutels.
• DIN 3113: Duitse norm voor steekringsleutels met vorkkop en ringkop.
Kenmerken:
De smalle kop biedt gemakkelijke toegang tot krappe ruimtes. Het 180°-scharnier kan in stappen van 15° worden versteld om obstakels te omzeilen. De bekstand van 15° aan de vorkzijde houdt de hand vrij. De 15° gekantelde ringzijde zorgt voor een rechte pols. De ratel beweegt met een kleine uitslag. Het Dynamic Drive™-twaalfkantprofiel verdeelt de kracht over de vlakken. De micromatte chromen afwerking zorgt voor een gelijkmatig oppervlak. De hoogwaardige staallegering is bestand tegen intensief gebruik. De combinatie van vork en ring zorgt voor snelheid en controle.
Specificaties:
• Ringsteeksleutel met ratel, metrisch, met scharnierende kop
• Bekstand aan vorkkant: 15°
• Bekstand ringzijde: 15°
• Actie ratel: 5°
• Scharnierende kop: 180° met stappen van 15°
• Profiel: twaalfkant, Dynamic Drive™
• Afwerking: micromat, verchroomd
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
Normen:
• ISO 3318: specificeert de maximale breedte van de koppen van steeksleutels, ringsleutels en steekringsleutels.
• DIN 3113: Duitse norm voor steekringsleutels met vorkkop en ringkop.
Sterke punten
• Tijdbesparing dankzij ratel met 5° actiehoek
• Eenvoudige toegang in smalle ruimtes
• Precieze positionering dankzij stappen van 15°
• Natuurlijke werkhouding door 15° hoeken
• Bescherming van bevestigingen via het 12-kantprofiel
• Eenvoudige toegang in smalle ruimtes
• Precieze positionering dankzij stappen van 15°
• Natuurlijke werkhouding door 15° hoeken
• Bescherming van bevestigingen via het 12-kantprofiel
Toepassingen
Dit gereedschap is geschikt voor het vast- en losdraaien van metrische bevestigingen in beperkte ruimtes. Het is ideaal wanneer de werkruimte klein is. De scharnierende kop helpt obstakels te omzeilen en op offset-assen te werken. De vorkkop zorgt voor een snelle start, terwijl de ratelring het hoofdaandraaien versnelt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Opening | 12 |
| Lengte | 148 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,68 excl. BTW
/ stuk
€ 28,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
