STANLEY STEEKBEITEL 25 MM 0-16-880

Steekbeitel Dynagrip™ lange greep

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-16-880
Rubix:10132133
EAN:3253560168803
STANLEY STEEKBEITEL 25 MM 0-16-880

Technische samenvatting

Blad lengte143 mm
Breedte blad24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY STEEKBEITEL 25 MM 0-16-880


De Stanley Dynagrip™ steekbeitel is ontworpen voor het snijden, aanpassen en vormgeven van hout. Het blad is vervaardigd uit hoogwaardig staal op basis van de metallurgische expertise van Sheffield in Engeland, voor een uitstekend behoud van de snijkant en een lange levensduur.

Kenmerken:
De Dynagrip™ steekbeitel is voorzien van een gesmeed blad van staal met een hoog koolstof- en chroomgehalte. Dit materiaal bevordert het behoud van de snijkant bij herhaaldelijke snij-, groef- en aanpassingswerkzaamheden in hout. Het blad is tevens voorzien van een lakafwerking die de effecten van corrosie beperkt.
De ergonomische antislip handgreep biedt een stabiele grip en een goede controle over het gereedschap. De grotere lengte ten opzichte van een traditionele handgreep biedt meer comfort bij langdurige werkzaamheden. De stalen slagkop aan het uiteinde maakt het mogelijk om een hamer te gebruiken wanneer meer kracht nodig is.
Elke steekbeitel wordt geleverd met een bladbescherming. Het blad is voorgeslepen en vanaf het eerste gebruik direct klaar voor gebruik. Het gereedschap wordt vervaardigd in Sheffield, Engeland, dat vanwege zijn historische rol in de staalproductie ook wel Steel City wordt genoemd.

Specificaties:
• Beschikbare bladbreedtes: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm en 40 mm
• Materiaal blad: staal met een hoog chroom- en koolstofgehalte
• Afwerking blad: gelakt
• Slagkop: staal
• Handgreep: ergonomisch, antislip
• Productie: Sheffield, Engeland

Normen:
• BS 970 (EN31): het blad is vervaardigd uit EN31-staal, een staalsoort die wordt gedefinieerd door de Britse norm BS 970. Dit staal, equivalent aan 100Cr6 (AISI 52100), staat bekend om zijn hoge hardheid, slijtvastheid en vermogen om na warmtebehandeling de snijkant langdurig te behouden

Sterke punten

• De verlengde handgreep met antislip bekleding vermindert vermoeidheid bij herhaaldelijke werkzaamheden en verbetert de nauwkeurigheid tijdens het werken
• Dankzij de stalen slagkop kan een hamer worden gebruikt zonder risico op beschadiging van de handgreep
• Het gesmede EN31-stalen blad behoudt zijn snijkant langer dan standaardstaal, waardoor het minder vaak hoeft te worden geslepen
• De lakafwerking beschermt het blad tegen oxidatie
• Dankzij het voorgeslepen blad is geen voorbereiding nodig en is het gereedschap direct klaar voor gebruik

Toepassingen

De Dynagrip™ steekbeitel is geschikt voor snij-, groef-, aanpassings- en montagewerkzaamheden aan onderdelen van massief hout of houtachtige materialen. De beitel kan worden gebruikt in timmerwerkplaatsen, meubelmakerijen, interieurbouw en meubelproductie. Het gereedschap is geschikt voor het maken van gaten voor pen-en-gatverbindingen, het aanpassen van houtverbindingen, het nabewerken van hoeken, het afwerken van bewerkte onderdelen en restauratiewerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Afmeting verpakking (D x B x H)35x51x340 mm
Gewicht verpakking230 g
Blad lengte143 mm
Breedte blad24 mm
Handvatkunststof
€ 36,82 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 44,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen