Referenties
Iscar:2801181
Rubix:20751340

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKHOUDER GEHIMR 10-13 2801181
ISCAR CUT-GRIP steekhouder GEHIMR 10-13 (2801181) voor interne groef-/steekbewerking met koelmiddelboringen. Inzetbreedtes <1,9 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte kop | 25 mm |
| Type plaatbevestiging | cut-grip steekhouder (indexable turn & groov tools, interne boringbar met koelmiddelboringen) |
| Maat | gehimr 10-13 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,00 excl. BTW
/ stuk
€ 203,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen