Referenties
Iscar:DGN 3102J IC908
Rubix:20790416
Fabrikant:6002963

Technische samenvatting
| Type plaatje | do-grip steekplaat |
|---|---|
| Groefbreedte | 20,1 mm |
| Schakering | ticn pvd |
Productdetails : ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 3102J IC908 6002963
ISCAR DO-GRIP steekplaat DGN 3102J IC908 met TiCN PVD-coating. Groefbreedte 20,1 mm, radius 0,2 mm en zaagdiepte 18 mm voor consistente snijprestaties.
Toepassingen
Groove-Turn and Parting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | do-grip steekplaat |
| Groefbreedte | 20,1 mm |
| Schakering | ticn pvd |
| Radius | 0,2 mm |
| Zaagdiepte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 324,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen