GEDORE RINGRATELSTEEKSLEUTELSET OMSCHAKELB. 8-19MM (SE=5ST)
Steekringratelsleutel-set 5-delig 7 UR
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7 UR-005
Rubix:10010278
Fabrikant:2327651
EAN:4010886895887

Productdetails : GEDORE RINGRATELSTEEKSLEUTELSET OMSCHAKELB. 8-19MM (SE=5ST)
• alle gangbare maten in een set
• ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar
• UD-profiel
• hoge krachtoverbrenging
• in kunststof box
• afmetingen: 275 x 150 x 42 mm
Ringratel-steeksleutelset, omschakelbaar, 5-dlg 8-19 mm alle gangbare maten in een set ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar UD-profiel hoge krachtoverbrenging in kunststof box afmetingen: 275 x 150 x 42 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 930 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 130,34
€ 105,13 excl. BTW
/ set
€ 127,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden