GEDORE STEEKSLAGSLEUTEL 133 - AF 2.3/8
Steekslagsleutel 133 (AF) - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:133 2.3/8AF
Rubix:10012404
Fabrikant:6408320
EAN:4010886640838

Productdetails : GEDORE STEEKSLAGSLEUTEL 133 - AF 2.3/8
Voor bijzonder zwaar werk. Tot lengte 500 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 525 mm uit C35 staal. Speciale maten op aanvraag leverbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2466 g |
| Opening | 2.3/8 |
| Lengte | 310 mm |
| Type | slagmoersleutel |
| Afwerking | staal |
| Diameter | 24 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
