BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 27MM 7444SG-M-27

Ringslagsleutel 7444SG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7444SG-M-27
Rubix:10083361
EAN:7314151829834
BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 27MM 7444SG-M-27

Technische samenvatting

Opening27
Lengte180 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 27MM 7444SG-M-27


De metrische ringslagsleutel van Bahco is speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen in zware industriële omgevingen en onderhoudstoepassingen. Dankzij de korte, robuuste handgreep maakt deze sleutel een optimale krachtoverdracht mogelijk bij gebruik met een hamer. De speciale constructie van hoogwaardig staal en de grijsstalen afwerking maken dit tot een duurzaam en betrouwbaar gereedschap voor veeleisende toepassingen waarbij precisie en robuustheid cruciaal zijn.

Kenmerken:
Deze Bahco ringslagsleutel is ontworpen voor de zwaarste bevestigingstoepassingen en biedt een ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor beperkte ruimtes. Het slaguiteinde zorgt voor een directe kracht¬overdracht zonder verlies aan precisie. De 12-kant profielring garandeert maximale grip op moeren en bouten, waardoor slippen en voortijdige slijtage worden beperkt. De korte handgreep vergemakkelijkt het werken op moeilijk bereikbare plaatsen zonder in te boeten op robuustheid. Dit gereedschap is ideaal voor het onderhoud in zware mechanica, industriële installaties of toepassingen in de energiesector.

Specificaties:
• Type: metrische ringslagsleutel
• Materiaal: speciaal hoogwaardig staal
• Afwerking: grijs staal
• Handgreep: kort en versterkt
• Profiel: 12-kant
• Gebruik: in combinatie met hamer

Normen:
• DIN 7444: deze norm specificeert de afmetingen, ontwerpvereisten en prestatiecriteria voor ringslagsleutels die met een hamer worden gebruikt in industriële toepassingen.

Merkinformatie:
Bahco is een merk van hoogwaardig gereedschap dat voldoet aan de veeleisende behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële metaalbewerking, de landschapsarchitectuur en de algemene industrie. Sinds de oprichting in 1886 heeft het merk de geschiedenis getekend met baanbrekende ontwerpen zoals de verstelbare pijptang, de moersleutel, de multicomponent-handgrepen en de Sandflex®-zaagbladen, met in totaal meer dan 400 octrooien. Het iconische logo, een vis aan een haak, staat symbool voor kwaliteit en weerspiegelt het streven van het merk naar staal van topkwaliteit. Bahco maakt tegenwoordig deel uit van de SNA Europe groep en brengt meer dan 24.000 producten op de markt die geavanceerde technologie, ergonomie en eeuwenoude expertise combineren om professionals te helpen hun prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit te verhogen.

Sterke punten

• Ontwikkeld voor zware industriële toepassingen
• Geschikt voor gebruik met hamer voor krachtige bevestiging
• 12-kantprofiel voor optimale grip
• Slijtvaste, duurzame afwerking in grijs staal
• Kort ontwerp voor werken in krappe ruimtes

Toepassingen

De Bahco ringslagsleutel is ideaal voor onderhoudswerkzaamheden in de energie-, metaalconstructie-, spoorweg- en scheepsbouwsector. Deze is ook geschikt voor toepassingen op hefapparatuur, flensverbindingen of mechanische assemblages die een hoog aanhaalmoment vereisen. Dankzij de robuuste constructie is dit gereedschap inzetbaar op de werf, in de werkplaats of buiten, zelfs onder veeleisende omstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Opening27
Lengte180 mm
Typeringsteeksleutel
Aangepaste tariefcode82041100
€ 33,83 excl. BTW
/ stuk
€ 40,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden