GEDORE STEEKSLAGSLEUTEL 100MM - 133 100

Steekslagsleutel 133 (MM)

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:133 100
Rubix:10012368
Fabrikant:6401820
EAN:4010886640180
GEDORE STEEKSLAGSLEUTEL 100MM - 133 100

Technische samenvatting

Opening100
Lengte500 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLAGSLEUTEL 100MM - 133 100



• voor bijzonder zwaar werk
• uitvoering volgens DIN 133
• tot lengte 500 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 525 mm uit C35 staal
• speciale maten op aanvraag leverbaar tot SW 250 mm
• * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13315 g
Opening100
Lengte500 mm
Typeplatte sleutel
Aangepaste tariefcode82041100
441,10 excl. BTW
/ stuk
533,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen