STAHLWILLE RINGSLEUTEL 230A - 7/16 X 1/2
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41612832
Rubix:10126540
EAN:4018754023080



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 230A - 7/16 X 1/2
Licht doorgezet, SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 t/m SW 1/2", HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x20x232 mm |
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Opening | 7/16 x 1/2 |
| Lengte | 225 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 19,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,12 excl. BTW
/ stuk
€ 40,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen