Referenties
Gedore:133 50
Rubix:10012358
Fabrikant:6400770
EAN:4010886640074

Productdetails : GEDORE STEEKSLAGSLEUTEL 50MM - 133 50
• voor bijzonder zwaar werk
• uitvoering volgens DIN 133
• tot lengte 500 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 525 mm uit C35 staal
• speciale maten op aanvraag leverbaar tot SW 250 mm
• * niet genormeerd
Steekslagsleutel 50 mm voor bijzonder zwaar werk uitvoering volgens DIN 133 tot lengte 500 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 525 mm uit C35 staal speciale maten op aanvraag leverbaar tot SW 250 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1609 g |
| Opening | 50 |
| Lengte | 281 mm |
| Type | platte sleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,78 excl. BTW
/ stuk
€ 77,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden