STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 3/8 X 7/16
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41482428
Rubix:10126516
EAN:4018754022861



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 3/8 X 7/16
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x22x155 mm |
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Lengte | 155 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,19 excl. BTW
/ stuk
€ 32,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen