Referenties
Gedore:6 11/16x3/4AF
Rubix:10010436
Fabrikant:6071180
EAN:4010886607114
Productdetails : (U) GEDORE STEEKSLEUTEL 6 - AF 11/16 X 3/4
• met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 165 g |
| Lengte | 222 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- gedore:1 B 11/16AF
- rubix:10010054
- fabrikant:6005980
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 18,48 excl. BTW/ stuk
