GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 15/16" - 7 15/16AF
Ringsteeksleutel 7 (AF) - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7 15/16AF
Rubix:10010529
Fabrikant:6100380
EAN:4010886610039

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 15/16" - 7 15/16AF
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• maat 3/16" en 7/32" met zeskant ring, vanaf 1/4" met UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 15/16"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 296 g |
| Lengte | 282 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,36 excl. BTW
/ stuk
€ 28,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
