GEDORE STEEKSLEUTEL 19/32X11/16" - 6 19/32X11/16AF

Steeksleutel 6 (AF) - inch maat

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:6 19/32x11/16AF
Rubix:10010422
Fabrikant:6070610
EAN:4010886607060
GEDORE STEEKSLEUTEL 19/32X11/16" - 6 19/32X11/16AF
Technische samenvatting
Opening19/32x11/16
Lengte205 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 19/32X11/16" - 6 19/32X11/16AF



• met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
Steeksleutel 19/32x11/16"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht130 g
Opening19/32x11/16
Lengte205 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,65 excl. BTW
/ stuk
12,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen