Referenties
Gedore:25 PK 34
Rubix:10016923
Fabrikant:1436996
EAN:4010886812082

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 34MM - 25 PK 34
• massieve uitvoering met twee zeskantdoppen
• extra diep voor lange bouten
• de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt
• verchroomde uitvoering
Dubbele soksleutel 34 mm massieve uitvoering met twee zeskantdoppen extra diep voor lange bouten de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt verchroomde uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1580 g |
| Opening | 34 |
| Lengte | 340 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,53 excl. BTW
/ stuk
€ 49,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
