GEDORE STEEKSLEUTEL 3/4X25/32" - 6 3/4X25/32AF
Steeksleutel 6 (AF) - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:6 3/4x25/32AF
Rubix:10010426
Fabrikant:6071260
EAN:4010886607121

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 3/4X25/32" - 6 3/4X25/32AF
• met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
Steeksleutel 3/4x25/32"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 189 g |
| Opening | 3/4x25/32 |
| Lengte | 222 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,02 excl. BTW
/ stuk
€ 16,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
