GEDORE PIJPSLEUTEL 22X24MM - 26 R 22X24

Gedore pijpsleutel

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:26 R 22x24
Rubix:10011280
Fabrikant:6212420
EAN:4010886621240
GEDORE PIJPSLEUTEL 22X24MM - 26 R 22X24
Technische samenvatting
Opening22x24
Lengte180 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE PIJPSLEUTEL 22X24MM - 26 R 22X24


Uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085. Met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd. Met gat t.b.v. wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen). * niet genormeerd
Pijpsleutel 22x24 mm uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085 met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen) * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht291 g
Opening22x24
Lengte180 mm
Typesteeksleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,90 excl. BTW
/ stuk
14,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden