GEDORE STEEKSLEUTEL 12X13MM - 6 12X13

Steeksleutel dubbel 6

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:6 12x13
Rubix:10010378
Fabrikant:6065370
EAN:4010886606537
GEDORE STEEKSLEUTEL 12X13MM - 6 12X13

Technische samenvatting

Opening12x13
Lengte172 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 12X13MM - 6 12X13


Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 12x13 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht69 g
Opening12x13
Lengte172 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 6,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden