MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 11MM 4932471504
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471504
Rubix:A0839106
Fabrikant:4932471504
EAN:4058546294038

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 11MM 4932471504
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 11 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 11 mm |
| Lengte | 171,45 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,50 excl. BTW
/ stuk
€ 19,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
