Referenties
Gedore:6 13x14
Rubix:10010380
Fabrikant:6065530
EAN:4010886606551

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 13X14MM - 6 13X14
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 13x14 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Opening | 13x14 |
| Lengte | 178 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,12 excl. BTW
/ stuk
€ 8,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
