MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 30MM 4932480214
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480214
Rubix:A0878338
Fabrikant:4932480214
EAN:4058546404994

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 30MM 4932480214
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 30 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 30 mm |
| Lengte | 392,9 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,90 excl. BTW
/ stuk
€ 71,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
