ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 176MM/34MM - 6822492
Gefosfateerde moersleutel met extra brede opening
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:6822492
Rubix:10521897
EAN:3660338518195

Documenten
Productdetails : ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 176MM/34MM - 6822492
Chroomvanadiumstaal.
Gefosfateerde afwerkingDraaiing naar linksZeer grote opening Extra dunne bek (4,5 mm)Comfortabel rubberen handvat.
Extra dunne kaken (tot 50% dunner dan de standaard sleutels met een soortgelijk opening); doordat ze minder dik zijn, geven ze superieure toegankelijkheid.
Gefosfateerde afwerkingDraaiing naar linksZeer grote opening Extra dunne bek (4,5 mm)Comfortabel rubberen handvat.
Extra dunne kaken (tot 50% dunner dan de standaard sleutels met een soortgelijk opening); doordat ze minder dik zijn, geven ze superieure toegankelijkheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 34 |
| Lengte | 176 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,80 excl. BTW
/ stuk
€ 51,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden