GEDORE STEEKSLEUTEL 18X19MM - 6 18X19

Steeksleutel dubbel 6

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:6 18x19
Rubix:10010389
Fabrikant:6066500
EAN:4010886606650
GEDORE STEEKSLEUTEL 18X19MM - 6 18X19

Technische samenvatting

Opening18x19
Lengte222 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 18X19MM - 6 18X19


Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 18x19 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht174 g
Opening18x19
Lengte222 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
9,26 excl. BTW
/ stuk
11,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden