GEDORE SCHROEFSLEUTEL, VERSTELBAAR 10" - 60 CP 10

Moersleutel verstelbaar 60 CP

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:60 CP 10
Rubix:10013944
Fabrikant:6381100
EAN:4010886638118
GEDORE SCHROEFSLEUTEL, VERSTELBAAR 10" - 60 CP 10

Technische samenvatting

Opening30
Lengte252 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SCHROEFSLEUTEL, VERSTELBAAR 10" - 60 CP 10


De GEDORE 60 CP verstelbare moersleutel is ontworpen voor gangbare vast- en losdraaiwerkzaamheden in industriële omgevingen. De vervaardiging uit chroom-vanadiumstaal en de onder een hoek geplaatste kop vergemakkelijken interventies in uiteenlopende configuraties.

Kenmerken:
De GEDORE 60 CP verstelbare moersleutel is voorzien van een kop die onder een hoek van 15° staat, wat de toegang tot bevestigingselementen in krappe ruimtes bevordert. Dit Zweedse model is voorzien van een linksdraaiende rol waarmee de opening nauwkeurig en soepel kan worden ingesteld. De geïntegreerde instelschaal zorgt voor een visuele indicatie van de opening, wat handig is bij herhaalde handelingen. Dit gereedschap is gemaakt van chroom-vanadiumstaal met een verchroomde afwerking; de koppen zijn gepolijst en de as is gebruineerd. Dankzij het ophanggat kan het veilig worden opgeborgen op een wandpaneel of een geschikte houder.

Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Kophoek: 15°
• Type stelrol: linksdraaiende schroefdraad
• Instelschaal: ja
• Afwerking: verchroomd, gepolijste bekken, gebruineerde as
• Ophanggat: ja

Normen:
• ISO 6787: norm die de afmetingen van verstelbare moersleutels en de toegestane speling van de beweegbare bek definieert
Adjustable spanner, open end 10" Acc. to ISO 6787 Jaw set at 15° Swedish pattern, roller with left hand thread With scale Chrome-vanadium steel, chrome-plated, polished head

Sterke punten

• Verbeterde toegankelijkheid in krappe ruimtes dankzij 15° gekantelde kop
• Snelle visuele instelling via geïntegreerde instelschaal
• Nauwkeurige bediening door linksdraaiende rol
• Verhoogde duurzaamheid door chroom-vanadiumstaal en verchroomde afwerking
• Eenvoudige en veilige opslag dankzij geïntegreerd ophanggat

Toepassingen

De GEDORE 60 CP verstelbare moersleutel wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, industriële omgevingen en werkstations voor assemblage waar veelzijdigheid vereist is. De gekantelde kop vergemakkelijkt werkzaamheden in beperkt toegankelijke zones, onder meer bij algemene mechanica, onderhoud van apparatuur en interventies aan technische installaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht420 g
Opening30
Lengte252 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041200
€ 18,50 excl. BTW
/ stuk
€ 22,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden