BAHCO STEEKSLEUTEL LILIPUT 11/32 1931Z-11/32
Steeksleutel set 1931Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1931Z-11/32
Rubix:10080784
EAN:7314151049744

Documenten
Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL LILIPUT 11/32 1931Z-11/32
Compacte steeksleutels, inch maten. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Stand van de bekken: 82,5 en 15. Met gelijke sleutelmaten aan beide zijden. Geschikt voor werkzaamheden in nauwe ruimten. Toepassingen voor radio, telecommunicatie, electrotechniek, carburateurs, etc. Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak.
Sterke punten
Imperial Lilliput Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Toepassingen
Radio;Telecommunications;Electrical and Precision Engineering;Carburettors
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Aantal elementen | 1 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,68 excl. BTW
/ stuk
€ 12,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen