KNIPEX STEEKSLEUTEL 24 MM VDE 98 00 24

Steeksleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:98 00 24
Rubix:10163063
EAN:4003773020011
KNIPEX STEEKSLEUTEL 24 MM VDE 98 00 24
Technische samenvatting
Opening24
Lengte220 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX STEEKSLEUTEL 24 MM VDE 98 00 24


98 00 5/8" Steeksleutel
Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 5/8 in
  • Lengte l max.: 165,1 mm
  • Kop diam. a max.: 7 mm
  • Kopbreedte b max.: 38 mm
  • Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Bek 15° gebogen, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)220x54x19 mm
    Opening24
    Lengte220 mm
    Typeplatte sleutel
    Afwerkinggeïsoleerd
    Land van oorsprongIN
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    28,88 excl. BTW
    / stuk
    34,94 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen