GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 10X13MM - 4 10X13

Ringsleutel dubbel plat 4

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:4 10x13
Rubix:10010325
Fabrikant:6053520
EAN:4010886605356
GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 10X13MM - 4 10X13

Technische samenvatting

Opening10x13
Lengte149 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 10X13MM - 4 10X13



• uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085
• platte uitvoering
• met dunwandige ringen
• UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsleutel plat UD-Profiel 10x13 mm uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085 platte uitvoering met dunwandige ringen UD-profiel GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht45 g
Opening10x13
Lengte149 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen