ROEBUCK STEEKSLEUTEL 24X27 - 865249 (OUD 733742)

Steeksleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:865249
Rubix:11261898
EAN:3660338018312
ROEBUCK STEEKSLEUTEL 24X27 - 865249 (OUD 733742)

Technische samenvatting

Opening24x27
Lengte263 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK STEEKSLEUTEL 24X27 - 865249 (OUD 733742)


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Effen mat chroom-vanadiumstaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Opening24x27
Lengte263 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
7,97 excl. BTW
/ stuk
9,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden