KNIPEX STEEKSLEUTEL 1/2 VDE 98 00 1/2

Steeksleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:98 00 1/2"
Rubix:10163052
EAN:4003773019879
KNIPEX STEEKSLEUTEL 1/2 VDE 98 00 1/2
Technische samenvatting
Opening12,7
Lengte145 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX STEEKSLEUTEL 1/2 VDE 98 00 1/2


98 00 5/8" Steeksleutel
Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 5/8 in
  • Lengte l max.: 165,1 mm
  • Kop diam. a max.: 7 mm
  • Kopbreedte b max.: 38 mm
  • Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Bek 15° gebogen, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)145x32x31 mm
    Opening12,7
    Lengte145 mm
    Typeplatte sleutel
    Afwerkinggeïsoleerd
    Land van oorsprongIN
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    21,03 excl. BTW
    / stuk
    25,45 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen