ROEBUCK STEEKSLEUTEL 1/4 X 5/16 AF 123MM - 880070

STEEKSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:880070
Rubix:10524274
EAN:3660338335242
ROEBUCK STEEKSLEUTEL 1/4 X 5/16 AF 123MM - 880070
Technische samenvatting
Opening1/4x5/16
Lengte123 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK STEEKSLEUTEL 1/4 X 5/16 AF 123MM - 880070


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Van mat, uniform chroomvanadiumstaal.
Bestaat uit 2 verschillende koppen met verschillende openingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening1/4x5/16
Lengte123 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,00 excl. BTW
/ 50 stuks
136,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen