BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 22-24MM 2M-22-24

Ringsleutel set 2M

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:2M-22-24
Rubix:10080062
EAN:7314151001612
BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 22-24MM 2M-22-24
Technische samenvatting
Opening22x24
Lengte306 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 22-24MM 2M-22-24


Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch. Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit.

Sterke punten

Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht370 g
Opening22x24
Lengte306 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,07 excl. BTW
/ stuk
25,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen