ROEBUCK STEEKSLEUTEL 15/16 X 1 AF 265MM - 880079

STEEKSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:880079
Rubix:10524279
EAN:3660338335334
ROEBUCK STEEKSLEUTEL 15/16 X 1 AF 265MM - 880079
Technische samenvatting
Opening15/16x1
Lengte265 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK STEEKSLEUTEL 15/16 X 1 AF 265MM - 880079


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Van mat, uniform chroomvanadiumstaal.
Bestaat uit 2 verschillende koppen met verschillende openingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening15/16x1
Lengte265 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
443,00 excl. BTW
/ 50 stuks
536,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen