FACOM SNEL VERSTELBARE MOERSLEUTEL10 BIMAT 101.10GPB
Verstelbare moersleutel met snelverstelling
Zie technische informatieReferenties
Facom:101.10GPB
Rubix:10109971
EAN:3662424092411



Productdetails : FACOM SNEL VERSTELBARE MOERSLEUTEL10 BIMAT 101.10GPB
De Facom 101.G serie moersleutels zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen in industriële omgevingen en bieden een snelle afstelling, een comfortabele grip en een grote veelzijdigheid. Dankzij het slanke profiel en de extra grote opening kunnen ze zelfs in kleine ruimtes efficiënt worden gebruikt.
Kenmerken:
De verstelbare moersleutels van de Facom 101.G serie zijn voorzien van een snelverstelsysteem waarmee de beweegbare bek soepel en direct kan worden afgesteld. Door eenvoudig aan het verstelwieltje te trekken, kan de gebruiker de bek met de hand losmaken en opnieuw positioneren, en vervolgens de afstelling indien nodig verfijnen. Dit mechanisme levert een aanzienlijke tijdwinst op, tot wel drie keer sneller dan een standaardmodel. De ergonomische handgreep van twee materialen zorgt voor een uitstekende grip, zelfs met vette handen, dankzij de antislipcoating met halfkorrelige constructie. Het slanke profiel van de bekken verbetert de toegankelijkheid in krappe ruimtes, terwijl de extra grote opening het toepassingsgebied van een enkele sleutel vergroot. Om de nauwkeurigheid te vergroten, is elk model aan een kant voorzien van een graadverdeling in millimeters.
Specificaties:
• Leverbaar in meerdere maten voor uiteenlopende toepassingen
• Maximale bekopening: tot 50 mm
• Verkrijgbare lengtes: van 201 mm tot 376 mm (afhankelijk van het model)
• Ergonomische bi-materiaal handgreep met antisliplaag
• Beweegbare bek met snelinstelling via verstelwieltje
• Extra slank bekprofiel voor gebruik in beperkte ruimtes
• Metrische schaalverdeling gegraveerd op een zijde
• Afwerking: verchroomd
• Kophoek: 8° tot 15°
• Levenslange garantie
Normen:
• ASME B107.100
• DIN 3117
• ISO 6787
• NF ISO 6787
Merkinformatie:
Facom is een toonaangevende speler op het gebied van professioneel gereedschap. Het Franse bedrijf, opgericht in 1918, heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op de Europese markt dankzij een aanbod van hoogwaardig gereedschap dat is ontworpen om lang mee te gaan. De missie van het bedrijf is duidelijk: professionals voorzien van betrouwbare, ergonomische en innovatieve oplossingen. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 10.000 referenties voor de industrie, de auto-industrie, de energiesector en de bouwsector. Dankzij zijn vermogen om voortdurend te innoveren en aan de strengste eisen te voldoen, geniet het bedrijf al meer dan een eeuw het vertrouwen van professionals.
Kenmerken:
De verstelbare moersleutels van de Facom 101.G serie zijn voorzien van een snelverstelsysteem waarmee de beweegbare bek soepel en direct kan worden afgesteld. Door eenvoudig aan het verstelwieltje te trekken, kan de gebruiker de bek met de hand losmaken en opnieuw positioneren, en vervolgens de afstelling indien nodig verfijnen. Dit mechanisme levert een aanzienlijke tijdwinst op, tot wel drie keer sneller dan een standaardmodel. De ergonomische handgreep van twee materialen zorgt voor een uitstekende grip, zelfs met vette handen, dankzij de antislipcoating met halfkorrelige constructie. Het slanke profiel van de bekken verbetert de toegankelijkheid in krappe ruimtes, terwijl de extra grote opening het toepassingsgebied van een enkele sleutel vergroot. Om de nauwkeurigheid te vergroten, is elk model aan een kant voorzien van een graadverdeling in millimeters.
Specificaties:
• Leverbaar in meerdere maten voor uiteenlopende toepassingen
• Maximale bekopening: tot 50 mm
• Verkrijgbare lengtes: van 201 mm tot 376 mm (afhankelijk van het model)
• Ergonomische bi-materiaal handgreep met antisliplaag
• Beweegbare bek met snelinstelling via verstelwieltje
• Extra slank bekprofiel voor gebruik in beperkte ruimtes
• Metrische schaalverdeling gegraveerd op een zijde
• Afwerking: verchroomd
• Kophoek: 8° tot 15°
• Levenslange garantie
Normen:
• ASME B107.100
• DIN 3117
• ISO 6787
• NF ISO 6787
Merkinformatie:
Facom is een toonaangevende speler op het gebied van professioneel gereedschap. Het Franse bedrijf, opgericht in 1918, heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op de Europese markt dankzij een aanbod van hoogwaardig gereedschap dat is ontworpen om lang mee te gaan. De missie van het bedrijf is duidelijk: professionals voorzien van betrouwbare, ergonomische en innovatieve oplossingen. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 10.000 referenties voor de industrie, de auto-industrie, de energiesector en de bouwsector. Dankzij zijn vermogen om voortdurend te innoveren en aan de strengste eisen te voldoen, geniet het bedrijf al meer dan een eeuw het vertrouwen van professionals.
Sterke punten
• Ultrasnel verstelbare bek: 2 tot 3 keer sneller dan een standaard verstelbare moersleutel
• Slank profiel: ideaal voor werken in nauwe of lastig bereikbare ruimtes
• Extra brede bekopening: dekt een groot aantal maten met een gereedschap
• Ergonomische antisliphandgreep: optimale grip en comfort, ook bij vette omstandigheden
• Slank profiel: ideaal voor werken in nauwe of lastig bereikbare ruimtes
• Extra brede bekopening: dekt een groot aantal maten met een gereedschap
• Ergonomische antisliphandgreep: optimale grip en comfort, ook bij vette omstandigheden
Toepassingen
Deze verstelbare moersleutels zijn ideaal voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden in de industrie, auto-industrie en technische diensten van kmo’s. Dankzij de veelzijdigheid zijn ze geschikt voor onderhoudstechnici, monteurs, loodgieters en installateurs. Het vermogen om zich aan verschillende maten aan te passen en het ergonomische ontwerp maken deze sleutels tot de perfecte oplossing voor dagelijks gebruik, zowel in de werkplaats als op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Opening | 38 |
| Lengte | 255 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,51 excl. BTW
/ stuk
€ 32,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
