KNIPEX DOP VOOR RATEL 19 MM VDE 98 47 19

Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 47 19
Rubix:10163153
EAN:4003773020974
KNIPEX DOP VOOR RATEL 19 MM VDE 98 47 19

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter30,7 mm
Lengte54 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX DOP VOOR RATEL 19 MM VDE 98 47 19


98 47 24 Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 24 mm
  • Diameter werkzijde d: 37,0 mm
  • Vierkant aansluiting: 1/2 in
  • Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-Vanadiumstaal

    Sterke punten

    Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)54x68x46 mm
    Aansluiting1/2 ''
    Diameter30,7 mm
    Lengte54 mm
    Afwerkinggeïsoleerd
    Gewicht99 g
    Land van oorsprongDE
    Aangepaste tariefcode82042000
    € 19,48 excl. BTW
    / stuk
    € 23,57 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen