Referenties
Bahco:SB7800TORX-E8
Rubix:A0765165
Fabrikant:SB7800TORX-E8
EAN:7314150240180



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 TORX E8 SB SB7800TORX-E8
Bahco SB7800TORX-E8 dopsleutel met 1/2" vierkant aandrijving en TORX® E8 profiel. Hoogglanspolijst, voor handmatige montage en demontage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 10,7 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 80 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,88 excl. BTW
/ stuk
€ 10,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
