BAHCO STEEKSLEUTEL LILIPUT 8MM 1931M-8

Steeksleutels Liliput metrisch 1931M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1931M-8
Rubix:10080767
EAN:7314151049232
BAHCO STEEKSLEUTEL LILIPUT 8MM 1931M-8

Technische samenvatting

Opening8
Lengte90 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL LILIPUT 8MM 1931M-8


Liliput steeksleutels, metrisch. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Stand van de bekken: 82,5 en 15. Met gelijke sleutelmaten aan beide zijden. Uitermate geschikt voor werken in nauwe ruimtes. Toepassingen voor radio, telecommunicatie, electrotechniek, carburateurs, etc. Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit van het oppervlak.

Sterke punten

Metric Lilliput Double Open End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht11 g
Opening8
Lengte90 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
9,17 excl. BTW
/ stuk
11,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen