BAHCO RINGSTEEKRATELSLEUTEL STUBBY 13MM 10RM-13
Steek-ringratelsleutels metrisch Stubby uitvoering 10RM
Zie technische informatieReferenties
Bahco:10RM-13
Rubix:A0696985
EAN:7314153014368

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKRATELSLEUTEL STUBBY 13MM 10RM-13
Steek-ringratelsleutels, metrisch, Stubby uitvoering. Normen: ISO 3318 en DIN 3113. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Stand van de bek: 15o met een smallere kop voor betere toegankelijkheid. Ratel met 12 tanden in de ring voor goede productiviteit in toepassing. Actiehoek 5. Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links/rechts. Grotere en tweezijdige maataanduiding voor gemakkelijke herkenning. Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit oppervlak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Opening | 13 |
| Lengte | 108 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,50 excl. BTW
/ stuk
€ 23,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen