BAHCO DOPPENSET 1/4 1/2 41D S410

Steeksleutelset 1/2 inch + 1/4 inch, 41-delig

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:S410
Rubix:A0767271
EAN:7314153019370
BAHCO DOPPENSET 1/4 1/2 41D S410

Technische samenvatting

Aantal elementen41
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/4 1/2 41D S410


Dopsleutelset 1/4" & 1/2", 41-delig. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 1174. DIN 3120. Koffer: High Density Polytheen (HDPE). Inhoud: 10 Zeskant doppen 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 2 Verlengstukken 1/4", 50 mm en 150 mm. 1 Dwarsgreep met schuifstuk 1/4", 100 mm. 1 Universeel verbindingsstuk 1/4". 1 Ratel 1/4", met snelontgrendeling, 60 Tanden / actie hoek 6o. 10 Zeskant doppen 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24 mm. 2 Verlengstukken 1/2", 125 en 250 mm. 1 Universeel verbindingsstuk 1/2". 1 Ratel 1/2", met snelontgrendeling, 60 Tanden / actie hoek 6o. 12 Ring-steeksleutels 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm op praktische los te halen gereedschapshouder.
Socket wrench set 1/2 Zoll+1/4 Zoll, 41-piece

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht5495 g
Aantal elementen41
Afwerkingmat
Aangepaste tariefcode82041100
133,87 excl. BTW
/ stuk
161,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen