BAHCO RINGRATELSLEUTEL 6-7MM 1320RM-6-7

Ring-ratelsleutel 1302RM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1320RM-6-7
Rubix:10080589
EAN:7314153014498
BAHCO RINGRATELSLEUTEL 6-7MM 1320RM-6-7

Technische samenvatting

Aantal elementen1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RINGRATELSLEUTEL 6-7MM 1320RM-6-7


Ring-ratelsleutels, metrisch. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Ratel actiehoek 5o. Twaalfkant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Grotere en twee-richting aanduiding van maten. Verchroomd, satijn gepolijst voor oppervlak van hoge kwaliteit

Sterke punten

•5° action angle
Switch for quick change of right and left direction
Larger and bi-directional size marking for easy identification
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid60
Logistiek gewicht40 g
Aantal elementen1
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
36,92 excl. BTW
/ stuk
44,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen