Referenties
Metabo:627470000
Rubix:A0217417
Fabrikant:627470000
EAN:4007430068705

Productdetails : METABO STEENBOOR 5,5X 85 HM 627470000
Steenboren voor boor- en klopboormachines, gefreesde uitvoering, hardmetalen plaat 130°, robuuste uitvoering, Geschikt voor het boren in baksteen, metselwerk en natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 85 mm |
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Snijlengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,25 excl. BTW
/ stuk
€ 2,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen