RVS A1 STELRING BZK D705A/916 15X25X12MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) RVS A1
Zie technische informatieReferenties
Fabory:51370.150.001
Rubix:08251069
EAN:8715492285041

Productdetails : RVS A1 STELRING BZK D705A/916 15X25X12MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) RVS A1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29,800 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Bouwvorm | stelring din 705-a met binnenzeskant stelschroef volgens iso 4029 (din 916) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden