Referenties
Spartex:BAGARSV35
Rubix:08913587
Fabrikant:000705.00001.0350.000
EAN:4043952139110

Productdetails : SPARTEX STELRING BZK D705A/916 35X56X16MM
Ringen met 1 wartel ISO 7434/DIN 553 D.35 ruw staal DIN 705
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,29 excl. BTW
/ stuk
€ 5,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
35 mm
