RVS A1 STELRING BZK D705A/916 20X32X14MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) RVS A1
Zie technische informatieReferenties
Fabory:51370.200.001
Rubix:08251072
EAN:8715492285072

Productdetails : RVS A1 STELRING BZK D705A/916 20X32X14MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) RVS A1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53,000 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Bouwvorm | stelring met stelschroef (din 705a) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden